Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CMF-SDP35A-2 SICHERUNG, PTC, 0.11A, 230V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291866
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CMF-SDP35A-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: SMD-Würfel
  • Auslösestrom: 230 mA
  • Nennstrom, max.: 2.5 A
  • Produktpalette: CMF-SDP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Haltestrom: 110 mA
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 230 VAC
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BOURNS, CMF-SDP35A-2, 2291866, 229-1866
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1600
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,70*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,63*
    € 1,17*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,427*
    € 1,684*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,684*
    € 2,00396
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,233*
    € 1,46727
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,684*
    € 0,81396
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,645*
    € 0,76755
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,585*
    € 0,69615
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,517*
    € 0,61523
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,427*
    € 0,50813
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.