Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E54-CT1.. TRANSFORMATOR,50A,STROM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291967
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E54-CT1..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Konstruktion des Stromwandlers: -
  • Transformatoranschlüsse: Steckanschluss
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: -
  • Anwendungen Transformator: Messventil
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Primärstrom: -
  • Frequenzbereich: -
  • Genauigkeitsklasse: -
  • Fensterdurchmesser: 5.8 mm
  • Nennleistung: -
  • Stromverhältnis: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: trafo omron, netztrafo, Messwandler, Stromwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E54-CT1.., 2291967, 229-1967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 71,45*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,28*
    € 114,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,49*
    € 112,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 90,53*
    € 107,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 82,21*
    € 97,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,45*
    € 85,03
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.