Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A0592-0A2 KLAPPFERRIT, 4.4MM, 511 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292232
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A0592-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 511 ohm
  • Produktpalette: 28A Series
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: 4.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A0592-0A2, 2292232, 229-2232
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,16*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,98*
    € 4,7362
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,94*
    € 3,4986
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 288 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1440 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,16*
    € 1,3804
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.