Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A0807-0A2 KLAPPFERRIT, 10MM, 348 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292236
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A0807-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 348 ohm
  • Produktpalette: 28A Series
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: 10 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A0807-0A2, 2292236, 229-2236
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,91*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,88*
    € 3,37*
    Lager 139
    380
    1
    € 14,99*
    ab € 1,34*
    € 3,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,90*
    € 4,641
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,46*
    € 4,1174
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,94*
    € 2,3086
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 1,73*
    € 2,0587
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.