Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A1507-0A2 KLAPPFERRIT, 7MM, 123 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292237
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A1507-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 123 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • Kabeldurchmesser: 7 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A1507-0A2, 2292237, 229-2237
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,95*
    ab € 0,4568*
    € 0,88*
    Lager 139
    723
    1
    € 14,99*
    ab € 0,373*
    € 1,433*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,433*
    € 1,70527
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,848*
    € 1,00912
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,542*
    € 0,64498
    pro Stück
    ab 576 Stück
    € 0,485*
    € 0,57715
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 2880 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 5760 Stück
    € 0,443*
    € 0,52717
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,373*
    € 0,44387
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.