Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A2024-0A2 KLAPPFERRIT, 12.85MM, 280 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292239
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A2024-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 280 ohm
  • Produktpalette: -
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: 12.85 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A2024-0A2, 2292239, 229-2239
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,79*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,21*
    € 6,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,01*
    € 3,58
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 1080 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.