Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD 28A5131-0A2 KLAPPFERRIT, 25.4MM, 425 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292253
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     28A5131-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 425 ohm
  • Produktpalette: 28A Series
  • Frequenz, min.: 30 MHz
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Kabeldurchmesser: 25.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, 28A5131-0A2, 2292253, 229-2253
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 11,18*
    € 24,56*
    € 5,95*
    ab € 16,96*
    € 25,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 11,47*
    € 31,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,43*
    € 32,64
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 15,32*
    € 18,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,48*
    € 16,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,47*
    € 13,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.