Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD DA1206B102R-10 WIDERSTANDSARRAY, 3216, 100MHZ, 1000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292349
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     DA1206B102R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Widerstands-Netzwerk
Produktpalette: DA Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 200 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.8 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, DA1206B102R-10, 2292349, 229-2349
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,53*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,207*
    € 1,43633
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,167*
    € 1,38873
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,872*
    € 1,03768
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,745*
    € 0,88655
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,724*
    € 0,86156
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,692*
    € 0,82348
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,541*
    € 0,64379
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,53*
    € 0,6307
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.