Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HFA150068-0A2 KLAPPFERRIT, 6.76MM, 275 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292358
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HFA150068-0A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Klappferrit
SMD Ferrit
smd ferrit
Frequenz, max.: 1 GHz
  • Impedanz: 275 ohm
  • Produktpalette: HFA Series
  • Frequenz, min.: 300 MHz
  • Kabeldurchmesser: 6.76 mm
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HFA150068-0A2, 2292358, 229-2358
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,88*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,51*
    € 4,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,36*
    € 2,81
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Pro Power
    PPCY3C1.00
    ab € 2,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.