Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LAIRD HI1812T800R-10 FERRITPERLE, 4532, 100MHZ, 80R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292376
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HI1812T800R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: HI Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.01 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 80 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HI1812T800R-10, 2292376, 229-2376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,144*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,304*
    € 0,36176
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,291*
    € 0,34629
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,198*
    € 0,23562
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,191*
    € 0,22729
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.