Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD HZ1806K102R-10 FERRITPERLE, 4516, 100MHZ, 1000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292419
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     HZ1806K102R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: HZ Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1806 [Metrisch 4516]
  • DC-Nennstrom: 1.5 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.15 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 1 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.6 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, HZ1806K102R-10, 2292419, 229-2419
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,265*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,457*
    € 0,54383
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,431*
    € 0,51289
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.