Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD MI0603J680R-10 FERRITPERLE, 1608, 100MHZ, 68R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292451
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     MI0603J680R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MI Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0603 [Metrisch 1608]
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.1 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 68 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 0.8 mm
  • Produkthöhe: 0.8 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, MI0603J680R-10, 2292451, 229-2451
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0351*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,0764*
    € 0,09092
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0538*
    € 0,06402
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0509*
    € 0,06057
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0433*
    € 0,05153
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0417*
    € 0,04962
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0416*
    € 0,0495
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0414*
    € 0,04927
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0413*
    € 0,04915
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0351*
    € 0,04177
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.