Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD MI0805L301R-10 FERRITPERLE, 2012, 100MHZ, 300R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292461
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     MI0805L301R-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit
Produktpalette: MI Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0805 [Metrisch 2012]
  • DC-Nennstrom: 2 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.06 ohm
  • Toleranz der Impedanz: -
  • Impedanz: 300 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, LAIRD, MI0805L301R-10, 2292461, 229-2461
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0464*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1058*
    € 0,1259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0854*
    € 0,10163
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0705*
    € 0,0839
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0662*
    € 0,07878
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0622*
    € 0,07402
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0584*
    € 0,0695
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0464*
    € 0,05522
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.