Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB2517-JZX IC 7PORT USB2.0 HUB-CONTROLLER 64QFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292607
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB2517-JZX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
USB-IC: USB-Hub-Controller
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Anschlüsse: 7 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Übertragungsrate: 480 Mbps
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, USB-Schnittstellen, MICROCHIP, USB2517-JZX, 2292607, 229-2607
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 4,87*
    € 7,36*
    € 6,90*
    ab € 4,52*
    € 7,82*
    Lager 139
    8607
    € 14,99*
    ab € 3,94*
    € 8,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,49*
    € 8,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,10*
    € 8,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,32*
    € 7,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,74*
    € 6,83
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,45*
    € 6,49
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,94*
    € 4,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82307050029
    ab € 2,32*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    82400102
    ab € 2,44*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    824011
    ab € 2,17*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    614004134726
    ab € 2,35*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    61400826021
    ab € 1,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.