Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 7499111447 MODULARBUCHSE, RJ45, 1000 BASE 1PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292661
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499111447
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Produktpalette: WE-RJ45
  • Abschirmung: Geschirmt
  • Modularer Steckverbinder: RJ45-Buchse
  • Magnetik: Mit Magnetik
  • LED: Mit LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Abgewinkelt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, WURTH ELEKTRONIK, 7499111447, 2292661, 229-2661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    29
    Frei Haus
    ab € 7,94*
    € 10,11*
    Lager 139
    124
    1
    € 14,99*
    ab € 7,59*
    € 15,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,42*
    € 17,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,39*
    € 13,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,52*
    € 11,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 36,30*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885050
    ab € 128,06*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885060
    ab € 134,57*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    885070
    ab € 156,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.