Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP SPC10576 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292873
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC10576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene
Länge: 1 m
  • Schienenmaterial: Stahl
  • Höhe: 7.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 35 mm
  • Zur Verwendung mit: Racks &, Schränke
  • Mittenabstand Montagelöcher: 36 mm
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, SPC10576, 2292873, 229-2873
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,72*
    € 11,57
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 9,14*
    € 10,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,20*
    € 8,57
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.