Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 139
>
Lager 139 Sortiment
>
Optoelektronik und LED-Beleuchtungsbauelemente
>
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
>
Artikel
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY) RTN150 LED-BEFESTIGUNGSRING
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2293488
Hersteller:
VCC Optoelectronics
Herst.-Nr.:
RTN150
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anzeigen
Clips
Displays
LED-Halterungen
Halterungstyp:
Tülle
Produktpalette:
-
Anzahl der LEDs:
1 LED(s)
SVHC:
No SVHC (17-Jan-2023)
RoHS konform: Ja
... >
Optoelektronik & Displays / Anzeigen
>
LED-Produkte
>
LED-Halterungen & -Clips
Weitere Suchbegriffe:
LED-Produkte
,
Optoelektronik
,
VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)
,
RTN150
,
2293488
,
229-3488
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,132*
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,736*
€ 0,87584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,471*
€ 0,56049
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,242*
€ 0,28798
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Broadcom HLMP THT LED Grün 2 V, 60° 5 mm (T-1 3/4)
Broadcom
HLMP-3507
ab € 0,0812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen