Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Prüfklemme
>
Artikel
HARWIN S1751-46R PRÜFKLEMME FÜR LEITERPLATTEN, SMD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2293786
Hersteller:
Harwin
Herst.-Nr.:
S1751-46R
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfklemme
prüfklemme
Steckverbindermontage:
Oberflächenmontage
Steckverbinderfarbe:
-
Kontaktüberzug:
Verzinnte Kontakte
Produktpalette:
S1751
Kontaktmaterial:
Messing
Montagelochdurchmesser:
-
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
RoHS konform: Ja
... >
Messtechnik
>
Messtechniksteckverbinder & IC-Prüfklemmen
>
PCB-Prüfpunkte
Weitere Suchbegriffe:
IC-Prüfklemmen
,
Messtechnik
,
Messtechniksteckverbinder
,
PCB-Prüfpunkte
,
HARWIN
,
S1751-46R
,
2293786
,
229-3786
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 0,407*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,367*
€ 0,43673
pro Stück
ab 62 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 187 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP TEST-1(BK) TEST PIN, PCB, SCHW
Multicomp
TEST-1(BK)
€ 12,18*
Zubehör
MULTICOMP TEST-7CN TESTPIN, PCB, KERAMIK
Multicomp
TEST-7CN
€ 13,31*
Zubehör
TENMA 76-1210 KROKODILKLEMME M. 4MM-BUCHSE, 12MM, 15A
Tenma
76-1210
€ 0,824*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.