Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM DGB9MF ADAPTER, DSUB, DB9-STECKER/BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293811
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     DGB9MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 9 -polig
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Ausgangspositionen: 9 -polig
  • Produktpalette: D Sub Adapters
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, L-COM, DGB9MF, 2293811, 229-3811
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,97*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,35*
    € 19,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,43*
    € 18,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,94*
    € 14,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,89*
    € 12,96
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,79*
    € 11,65
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,97*
    € 9,48
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15467
    ab € 1,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.