Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 3270 DIN-TRAGSCHIENE, ALUMINIUM, 35MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293864
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     3270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
tragschiene
Länge: 1 m
  • Schienenmaterial: Aluminium
  • Höhe: 7.29 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 35.03 mm
  • Zur Verwendung mit: Racks &, Cabinets
  • Mittenabstand Montagelöcher: 35 mm
  • Art des Zubehörs: DIN-Montageschiene
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Montageschiene, Gehäuse, Racks, Schränke, MULTICOMP, 3270, 2293864, 229-3864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,08*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 30,33*
    € 36,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 29,52*
    € 35,13
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 24,59*
    € 29,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,69*
    € 23,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,43*
    € 19,55
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 14,33*
    € 17,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,89*
    € 16,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,30*
    € 14,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.