Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 178-025-513R571 D-SUB, 2FACH, BUCHSE, BUCHSE, 25POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294322
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     178-025-513R571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Ausführung: Oben - Buchse / Unten - Buchse
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 178 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Gestapelte, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 178-025-513R571, 2294322, 229-4322
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 7,96*
    € 10,81*
    Lager 139
    311
    1
    € 14,99*
    ab € 7,13*
    € 16,80*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,71*
    € 19,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1054
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Videk
    1055
    ab € 5,04*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC19938
    ab € 13,26*
    Zubehör
    NorComp
    178-025-413R571
    ab € 6,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.