Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORCOMP 189-025-513R571 D-SUB, 2FACH, BUCHSE, BUCHSE, 25POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294328
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     189-025-513R571
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Ausführung: Oben - Buchse / Unten - Buchse
  • Steckverbindermaterial: Stahlgehäuse
  • Produktpalette: 189 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • D-Sub-Gehäusegröße: DB
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, D-Sub-Steckverbinder, Gestapelte, Komponenten, Steckverbinder, NORCOMP, 189-025-513R571, 2294328, 229-4328
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    46
    € 14,99*
    ab € 6,74*
    € 16,26*
    € 8,95*
    ab € 8,80*
    € 16,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,25*
    € 14,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,74*
    € 8,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Videk
    1120
    ab € 7,93*
    Zubehör
    Videk
    1123
    ab € 14,90*
    Zubehör
    Videk
    1124
    ab € 14,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.