Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLOBAL SPECIALTIES GS-830 STECKPLATINE UND STREIFENLEITER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2295701
Hersteller:
     global Specialties
Herst.-Nr.:
     GS-830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckplatine
Steckplatine: Lötfreie Steckplatine
  • Anzahl der Reihenklemmen: 1 Anschlussleiste
  • Boardabmessungen (L x B) - imperial: 6.5 Zoll x 2.13 Zoll
  • Gesamtanzahl der Verbindungspunkte: 830 Tie Points
  • Anzahl der Verteilerleisten / Busse: 2 Bus Strips
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Boardabmessungen (L x B) - metrisch: 165mm x 54.1mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Lötfreie, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GLOBAL SPECIALTIES, GS-830, 2295701, 229-5701
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,80*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,64*
    € 20,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,62*
    € 20,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,56*
    € 19,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,32*
    € 17,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,38*
    € 15,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,90*
    € 15,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,80*
    € 12,85
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    3900KC
    ab € 227,83*
    Zubehör
    Weller Tools
    3600KU
    ab € 304,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.