Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMUAA-1M COMPUTER-KABEL, USB, GRAU, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300462
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMUAA-1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel typ a/a
usb anschlusskabel
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, L-COM, CSMUAA-1M, 2300462, 230-0462
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 19,21*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,22*
    € 32,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 27,11*
    € 32,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,40*
    € 29,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,21*
    € 22,86
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    2410 07
    ab € 0,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.