Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSMNB9MM-2.5 COMPUTER-KABEL, SERIELL, SCHWARZ, 0.762M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300465
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSMNB9MM-2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
kabel seriell d-sub 9 pol stecker a...
Kabellänge - Imperial: 2.5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 760 mm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSMNB9MM-2.5, 2300465, 230-0465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 28,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,17*
    € 53,75
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,54*
    € 53,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,29*
    € 50,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,78*
    € 41,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,42*
    € 39,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 32,75*
    € 38,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,45*
    € 33,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.