Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM CSNULL9MF-10A KABEL, NULLMODEM-RESERVER, GRAU, 10FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300486
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     CSNULL9MF-10A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nullmodemkabel
nullmodemkabel
Kabellänge - Imperial: 10 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.05 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Steckverbinder B: D-Sub-Stecker, 9-polig
  • Steckverbinder A: D-Sub-Buchse, 9-polig
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, L-COM, CSNULL9MF-10A, 2300486, 230-0486
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,85*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,73*
    € 47,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,33*
    € 46,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,60*
    € 45,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,08*
    € 45,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,85*
    € 42,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NorComp
    172-E09-213R001
    ab € 1,92*
    Zubehör
    NorComp
    172-E09-113R001
    ab € 1,55*
    Zubehör
    NorComp
    172-E09-103R001
    ab € 1,60*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.