Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKM50GB12T4 IGBT-MODUL, HALBBRÜCKE, 50A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301737
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKM50GB12T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT Module
igbt module semikron
igbt module
Produktpalette: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Bauform - Transistor: SEMITRANS 2
  • Dauer-Kollektorstrom: 81 A
  • IGBT-Anschluss: Stiftbolzen
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.85 V
  • Verlustleistung: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • IGBT-Technologie: IGBT 4 Fast [Trench]
  • Transistormontage: Platte
  • IGBT-Konfiguration: Halbbrücke
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, IGBT-Module, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKM50GB12T4, 2301737, 230-1737
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,46*
    € 65,91*
    Frei Haus
    ab € 49,72*
    € 69,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,72*
    € 81,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 81,18*
    € 96,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,33*
    € 94,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,03*
    € 83,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 64,33*
    € 76,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,92*
    € 71,30
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 58,95*
    € 70,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,72*
    € 65,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 7 100 24 V
    ab € 224,76*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 30,10*
    Zubehör
    Semikron
    SKYPER 32 PRO R
    ab € 176,01*
    Zubehör
    Semikron
    SKHI 22B H4 R
    ab € 241,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.