Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EESX4088 MICROPHOTOSENSOR, DURCHLICHT, TRANS.-AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301872
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EESX4088
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweglichtschranken
Lichtschranken
Sensoren
Wandler
Sperrspannung, Vr: 4 V
  • Produktpalette: EE-SX4088 Series
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Foto-/Opto-IC
  • SVHC: To Be Advised
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3.4 mm
  • Schlitzbreite: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,95*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,38*
    € 5,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,96*
    € 4,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05133356001
    ab € 14,63*
    Zubehör
    Wera
    160IS/7
    ab € 47,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.