Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ2RKF1433X DICKSCHICHTWIDERSTAND 143K 1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2302854
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF1433X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-2RK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 143 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ2RKF1433X, 2302854, 230-2854
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 6,90*
    ab € 0,00568*
    € 0,02348*
    Lager 139
    7309
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00558*
    € 0,02612*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02612*
    € 0,03108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01455*
    € 0,01731
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01008*
    € 0,012
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00996*
    € 0,01185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,008*
    € 0,00952
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00759*
    € 0,00903
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00738*
    € 0,00878
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00558*
    € 0,00664
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2612* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402143KFKED
    ab € 0,00644*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402143KFKED.
    ab € 0,00675*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.