Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF1071V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K07 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303147
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF1071V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-3EK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.07 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF1071V, 2303147, 230-3147
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    € 6,90*
    ab € 0,00698*
    € 0,0092*
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    Lager 139
    5510
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00741*
    € 0,06955*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06955*
    € 0,08276
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0273*
    € 0,03249
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01811*
    € 0,02155
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01107*
    € 0,01317
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01078*
    € 0,01283
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01018*
    € 0,01211
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00974*
    € 0,01159
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00741*
    € 0,00882
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6955* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1071FTL
    ab € 0,00193*
    Ähnlich
    RS Pro
    7170670
    ab € 50,85*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K07FKEA
    ab € 0,00638*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K07FKEA
    ab € 0,00891*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X1071FTL
    ab € 0,00093*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X1071FTL
    ab € 0,00072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.