Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF8452V DICKSCHICHTWIDERSTAND 84K5 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303226
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF8452V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktpalette: ERJ-3EK Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 84.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF8452V, 2303226, 230-3226
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    12969
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00676*
    € 0,02657*
    5000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    1
    pro Packung
    € 6,90*
    ab € 0,0539*
    € 0,306*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02657*
    € 0,03162
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,02585*
    € 0,03076
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01586*
    € 0,01887
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01254*
    € 0,01492
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00996*
    € 0,01185
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00981*
    € 0,01167
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,00676*
    € 0,00804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2657* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060384K5FKEA.
    ab € 0,00924*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X8452FTL
    ab € 0,00184*
    Ähnlich
    Walsin
    WR06X8452FTL
    ab € 0,00072*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.