Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ANT-433WPIG-2SMA ANT, 433MHZ PEITSCHE 200MM ENDE SMA 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2305897
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-433WPIG-2SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
RFID Antenne
Radio-Antenne
Frequenz, max.: 433 MHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: -
  • Frequenz, min.: -
  • Antennenmontage: Kabel
  • Antennenpolarisation: Vertikal
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2
  • Verstärkung: 2 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: TV-Antenne, UHF Antenne, rfid antenne, Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, RF SOLUTIONS, ANT-433WPIG-2SMA, 2305897, 230-5897
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,64*
    € 10,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 7,65*
    € 12,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,60*
    € 14,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,29*
    € 13,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,75*
    € 10,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,32*
    € 9,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,65*
    € 9,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 37,35*
    Zubehör
    Crystek
    CBPFS-0433
    ab € 41,47*
    Zubehör
    Johnson
    142-0701-501
    ab € 6,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.