Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF SOLUTIONS ANT-8WHIP3H-SMA ANT, 868MHZ PEITSCHE, GELENK, SMA, 3DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2305899
Hersteller:
     RF Solutions
Herst.-Nr.:
     ANT-8WHIP3H-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
gsm antenne
Frequenz, max.: 868 MHz
  • Produktpalette: Whip Antenna
  • Antenne: Peitschenantenne
  • Frequenz, min.: 868 MHz
  • Antennenmontage: SMA-Steckverbinder
  • Antennenpolarisation: Ungerichtet
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3 dB
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, RF SOLUTIONS, ANT-8WHIP3H-SMA, 2305899, 230-5899
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,92*
    € 5,35*
    Lager 139
    4680
    € 14,99*
    ab € 5,27*
    € 6,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,52*
    € 6,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,43*
    € 6,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,27*
    € 6,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wera
    05073670001
    ab € 37,46*
    Zubehör
    Amphenol
    132169
    ab € 4,49*
    Zubehör
    Johnson
    142-0701-801
    ab € 2,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.