Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC 50.216 ES GEGENMUTTER M16 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308386
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     50.216 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
m16 gegenmutter edelstahl
gegenmutter edelstahl
Produktpalette: -
  • Material: Edelstahl
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • Dicke: 2.8 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M16
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HYLEC, 50.216 ES, 2308386, 230-8386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,63*
    € 18,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,34*
    € 17,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,17*
    € 10,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,97*
    € 10,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,61*
    € 10,25
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    50.616 ES
    ab € 21,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.