Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC 50.220 ES GEGENMUTTER M20 EDELSTAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308387
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     50.220 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter m20 edelstahl
gegenmutter m20
Produktpalette: -
  • Material: Edelstahl
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • Dicke: 3 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M20
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter edelstahl, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HYLEC, 50.220 ES, 2308387, 230-8387
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,66*
    € 21,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,51*
    € 20,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,33*
    € 12,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,71*
    € 7,98
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,58*
    € 7,83
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    50.620 ES
    ab € 28,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.