Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SQW-108-01-L-D BUCHSE, 2MM, THT, 16POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308480
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SQW-108-01-L-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 16-polig
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: Tiger Buy SQW
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board, Wire-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, SAMTEC, SQW-108-01-L-D, 2308480, 230-8480
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    34
    Frei Haus
    ab € 2,65*
    € 3,74*
    Lager 139
    290
    1
    € 14,99*
    ab € 1,31*
    € 4,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,75*
    € 5,6525
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,34*
    € 3,9746
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,24*
    € 3,8556
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,97*
    € 3,5343
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,42*
    € 2,8798
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,30*
    € 2,737
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.