Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 61117-1 CRIMPKONTAKT, BUCHSE, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310147
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     61117-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Steckergehäuse
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: MATE-N-LOK
  • Zur Verwendung mit: MATE-N-LOK-Steckverbinder
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, AMP - TE CONNECTIVITY, 61117-1, 2310147, 231-0147
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    17458
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0606*
    € 0,1441*
    50
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1504*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1441*
    € 0,17148
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1295*
    € 0,15411
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 375 Stück
    € 0,0978*
    € 0,11638
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0822*
    € 0,09782
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,081*
    € 0,09639
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0606*
    € 0,07211
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    90575-1
    ab € 301,88*
    Zubehör
    TE Connectivity
    90575-2
    ab € 265,54*
    Zubehör
    TE Connectivity
    465644-1
    ab € 24,72*
    Zubehör
    TE Connectivity
    91504-1
    ab € 624,03*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-480424-0
    ab € 0,179*
    Zubehör
    TE Connectivity
    455830-1
    ab € 26,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.