Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-534206-0 BUCHSE, THT, 40POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310167
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-534206-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse tyco amp
buchsengehäuse
Steckverbindermontage: Durchsteckmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: AMPMODU MOD II
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 40 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 2-534206-0, 2310167, 231-0167
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,33*
    € 11,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,16*
    € 10,90
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,70*
    € 10,35
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,66*
    € 7,93
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    9-103324-0
    ab € 7,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.