Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 172773-1 CRIMPKONTAKT, BUCHSE, 20-14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310246
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172773-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker flachstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: MIC II
  • Zur Verwendung mit: Steckverbinder MIC Serie II
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 20 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Nennstrom: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Kontakte, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 172773-1, 2310246, 231-0246
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    4403
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,104*
    € 0,277*
    350
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,02*
    € 1,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,277*
    € 0,32963
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,225*
    € 0,26775
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,177*
    € 0,21063
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,153*
    € 0,18207
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,77* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1804014-1
    ab € 943,55*
    Zubehör
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.