Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRF03N2R0B250CT KONDENSATOR, 2PF, 25V, 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310345
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRF03N2R0B250CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
HF-Kondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: MCRF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.1pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0201 [Metrisch 0603]
  • Nennspannung: 25 V
  • Kapazität: 2 pF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00846*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,10707*
    € 0,12741
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,06734*
    € 0,08013
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03566*
    € 0,04244
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,03484*
    € 0,04146
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01881*
    € 0,02238
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01722*
    € 0,02049
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,01469*
    € 0,01748
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01436*
    € 0,01709
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,01084*
    € 0,0129
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,01058*
    € 0,01259
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,00846*
    € 0,01007
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.