Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRF15N1R8A500CT KONDENSATOR, 1.8PF, 50V, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310376
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRF15N1R8A500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
HF-Kondensatoren
Kondensatoren
Passive
Produktpalette: MCRF Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 0.05pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Bauform - Kondensator: 0402 [Metrisch 1005]
  • Nennspannung: 50 V
  • Kapazität: 1.8 pF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,017*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,2077*
    € 0,24716
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1139*
    € 0,13554
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0226*
    € 0,02689
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0214*
    € 0,02547
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,017*
    € 0,02023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.