Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLUKE FLUKE AC175 KROKODILKLEMMEN GEWINDE 1KV 2-TLG. SATZ


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310392
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE AC175
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme schwarz
abgreifklemme
Steckverbindertyp: -
  • Isolatorfarbe: Schwarz, Rot
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 8 mm
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: fluke abgreifklemme, IC-Prüfklemmen, Krokodilklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, FLUKE, FLUKE AC175, 2310392, 231-0392
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    18
    pro Satz
    € 14,99*
    ab € 38,72*
    € 52,51*
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 39,91*
    € 54,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 52,51*
    € 62,49
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 51,90*
    € 61,76
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 48,85*
    € 58,13
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 48,11*
    € 57,25
    pro Satz
    ab 20 Sätze
    € 45,24*
    € 53,84
    pro Satz
    ab 3000 Sätze
    € 38,72*
    € 46,08
    pro Satz
    1 Satz enthält 1 Stück (ab € 38,72* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3521976
    ab € 34,24*
    Zubehör
    Fluke
    3971207
    ab € 35,12*
    Zubehör
    Fluke
    3971218
    ab € 28,82*
    Zubehör
    Fluke
    3521983
    ab € 23,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.