Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0603B104K500CT KONDENSATOR 0.1æF 50V 10% X7R 0603 ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2310603
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0603B104K500CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 0603 [Metrisch 1608]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • Kapazität: 0.1 µF
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Spannung (DC): 50 V
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, keramikkondensator smd, chip kondensator, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, MULTICOMP PRO, MC0603B104K500CT, 2310603, 231-0603
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 0,00913*
      
    Preis gilt ab 4.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,00913*
    € 0,01086
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,00855*
    € 0,01017
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00564*
    € 0,00671
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0056*
    € 0,00666
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,00548*
    € 0,00652
    pro Stück
    ab 12000000 Stück
    € 0,00438*
    € 0,00521
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.