Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
DURATOOL D02260 LÖTSPITZE, SPITZ, 1MM
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2311533
Hersteller:
Duratool
Herst.-Nr.:
D02260
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze konisch
Produktpalette:
-
Zur Verwendung mit:
D01859, D01860, D01844, D00799
Breite der Spitze/Düse:
1 mm
Spitze/Düse:
Konisch
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Werkzeuge & Werkstattbedarf
>
Löttechnik
>
Lötspitzen & -düsen
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
duratool lötspitze
,
düsen
,
Löttechnik
,
Werkstattbedarf
,
Werkzeuge
,
DURATOOL
,
D02260
,
2311533
,
231-1533
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,08*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURATOOL D02262 LÖTSPITZE, SPITZ, 3MM
Duratool
D02262
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen