Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJP14F18R7U DICKSCHICHTWIDERSTAND 18R7 1% 0.5W 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2312507
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJP14F18R7U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ-P14 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 1210 [Metrisch 3225]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Hochleistung, überspannungsfest
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.5 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 18.7 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJP14F18R7U, 2312507, 231-2507
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0407*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1231*
    € 0,14649
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0806*
    € 0,09591
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0669*
    € 0,07961
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0618*
    € 0,07354
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0542*
    € 0,0645
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0526*
    € 0,06259
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,0504*
    € 0,05998
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0497*
    € 0,05914
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0407*
    € 0,04843
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.