Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000837 KABEL, GESCHIRMT, 9PAARIG, 100M, 8.48MM


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313139
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000837
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grau
  • Anzahl der Adernpaare: 9
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Außendurchmesser: 8.48 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328.084 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, MULTICOMP PRO, PP000837, 2313139, 231-3139
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 173,49*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 173,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 212,61*
    € 253,01
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 210,10*
    € 250,02
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 202,64*
    € 241,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 196,35*
    € 233,66
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 173,49*
    € 206,45
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    431008
    ab € 37,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.