Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
PANASONIC EEUFR1E470B KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2313354
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFR1E470B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 25v
radial kondensator
Kapazität:
47 µF
Qualifikation:
-
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
5 mm
Produktpalette:
FR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
280 mA
Lebensdauer bei Temperatur:
5000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Spannung (DC):
25 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
11 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
PANASONIC
,
EEUFR1E470B
,
2313354
,
231-3354
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0559*
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,067*
€ 0,07973
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0605*
€ 0,072
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic , THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 25V dc, Ø 5mm x 11mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFR1E470
ab € 0,051*
Ähnlich
Panasonic EEU-FR1E470B Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 47 µF 25 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FR1E470B
ab € 0,0347*
Ähnlich
RUBYCON 25YXJ47MTA5X11 KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%
Rubycon
25YXJ47MTA5X11
ab € 0,0483*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen