Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Radial Kondensator
>
Artikel
PANASONIC EEUFR1J331B KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%, ROLLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2313391
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEUFR1J331B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR):
-
Produktdurchmesser:
12.5 mm
Produktpalette:
FR
Bauform / Gehäuse des Kondensators:
Radial bedrahtet
Anschlussabstand:
5 mm
Kondensatoranschlüsse:
Radial bedrahtet
Polarität:
Polarisiert
Rippelstrom:
1.582 A
Lebensdauer bei Temperatur:
10000 Stunden bei 105°C
Betriebstemperatur, max.:
105 °C
Kapazitätstoleranz:
± 20%
Betriebstemperatur, min.:
-40 °C
Kapazität:
330 µF
Qualifikation:
-
Spannung (DC):
63 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
-
Produkthöhe:
20 mm
Produktlänge:
-
RoHS konform: Ja
... >
Kondensatoren
>
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
>
Bedrahtete Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
,
Bauelemente
,
Bedrahtete
,
Kondensatoren
,
Passive
,
PANASONIC
,
EEUFR1J331B
,
2313391
,
231-3391
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,468*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,613*
€ 0,72947
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,498*
€ 0,59262
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic EEU-FR1J331 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 330 µF 63 V 20 % (Ø) 12.5 mm 1 St.
Panasonic
EEU-FR1J331
ab € 0,43*
Ähnlich
Panasonic FR, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 330μF ±20% / 63V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C
Panasonic
EEUFR1J331B
ab € 0,27*
Ähnlich
RUBYCON 63RX30330MG412.5X25 KONDENSATOR, 330æF, 63V, 20%
Rubycon
63RX30330MG412.5X25
ab € 0,611*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen