Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT OIS-150-IT940-T INFRAROT-LED, 940NM, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313503
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     OIS-150-IT940-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
ir emitter
Bauform - Diode: 1206
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Durchlassstrom (mittlerer) If(AV): 50 mA
  • Halbwertswinkel: 140 °
  • Strahlungsintensität (Ie): 4.6 mW/Sr
  • Abfallzeit tf: -
  • Anstiegszeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Durchlassspannung Vf max.: 1.9 V
  • Spitzenwellenlänge: 940 nm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Infrarot-Emitter, IR-Emitter, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, OSA OPTO LIGHT, OIS-150-IT940-T, 2313503, 231-3503
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,75*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,494*
    € 1,77786
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,026*
    € 1,22094
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.