Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T491D337K006AT KONDENSATOR, 330æF, 6.3V, 10%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313928
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491D337K006AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator kemet
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.4 ohm
  • Produktpalette: T491 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 612 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 330 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.8 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 6,3v, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T491D337K006AT, 2313928, 231-3928
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,57*
      
    Preis gilt ab 250.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,723*
    € 0,86037
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 250000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T495D337K010ATE125
    ab € 0,986*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJD337K006RNJ
    ab € 0,31*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJD337K006RNJ
    ab € 0,661*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    TAJE337K006RNJ
    ab € 0,50*
    Ähnlich
    Vishay
    293D337X96R3D2TE3
    ab € 0,47*
    Ähnlich
    Vishay
    293D337X96R3D2TE3
    ab € 0,451*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.